カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(202)
- KTC(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- 扶桑精機(2)
- Vesrah(2)
- MICROCHIP(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ニコテック(1)
- nepros(1)
- SUN(1)
- スミロン(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- 音羽電機工業(1)
- 清水製作所[継手](1)
- KNITTER-SWITCH(1)
- SICK(1)
- MANN-FILTER(1)
「ms2-3/8」の検索結果
特価

LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から16日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100