カテゴリ
- 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(628)
- ミツビシ(133)
- SMC(71)
- 三菱ふそう(52)
- omron(オムロン)(47)
- メディアカバーマーケット(38)
- エレコム(35)
- コガネイ(27)
- フエニックス・コンタクト(22)
- ホンダ(21)
- 三菱電機(20)
- RS PRO(20)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- Festo(18)
- TELEMECANIQUE SENSORS(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 三桂製作所(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ブランドをもっと見る
「ms24」の検索結果
特価

FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から46日以内出荷質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
GT5P形 小形タイマ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A質量(g)約54出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A接点構成1c保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)復帰時間100ms以下動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)最大開閉容量AC960VA/DC120W最大開閉電流5A電圧誤差±0.5%、±20ms温度誤差±3%耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)25.3光源LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
RF2形2極強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(両リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(両リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3