カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(745)
  • MAZDA(マツダ)(598)
  • YAMAHA(ヤマハ)(379)
  • ホンダ(314)
  • ニッサン(298)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • オカムラ(岡村製作所)(117)
  • エスコ(88)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • CKD(80)
  • AMPHENOL(66)
  • 三菱電機(65)
  • トヨタ(51)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
  • ニッセイ(45)
  • omron(オムロン)(37)
  • コフロック(37)
  • プラス[家具](35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-21」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    778税込856
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    操作部形状レバー形ハンドル保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • コントロールユニット セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力調整器
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • 製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索 IDEC(和泉電気)

    製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索

    IDEC(和泉電気)
    63税込69
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    仕様Φ30適合機種TWNシリーズ
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30操作ヘビー
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子動作方式セレクタ本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形)

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65受金BA9S
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)DC12ノッチ数3操作部形状矢形
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形ボタン色ONボタン黒/OFFボタン赤
  • 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    169,800税込186,780
    1箱(50個)
    翌日出荷から28日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から28日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • NRAN2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    31日以内出荷
    日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷