ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
種類非照光式
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュプル
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
操作ヘビー
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5
定格通電電流(A)10
レバー色黒
使用温度範囲(℃)-25~50
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)-35~80
耐電圧(V/min)AC2500
IP等級IP65
使用湿度範囲(%RH)45~85
種類非照光式
保護構造IP40
ボタン形状長角+長角
端子形状ねじ端子
ボタン色ON側:黒/OFF側:赤
動作方式2点自己保持形
取付穴径(Φmm)30
種類電力調整器
仕様●ブロックコンタクト:一般開放形
ボタン色ONボタン黒/OFFボタン赤
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
受金BA9S
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
色(ツマミ)黒
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
関連キーワード