1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Idec XWシリーズ。このIdec XWシリーズ非常停止用スイッチのセーフブレイクアクションにより、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべてのNCコンタクトが開状態になります。 この22 mm取り付け穴の非常停止用スイッチは、プッシュターン又はプッシュプルリセット方式でスイッチをリセットできるという特有の特長を備えています。 このスイッチは、最大4 NCコンタクト構成で使用可能です。汚れが蓄積しにくい新しい滑らかなボタンオプションが用意されています。IP65 UL認定、c-UL認定、EN適合
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●供給電流:15mA●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7111 アズワン品番65-7836-65
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷