「omron a16-1」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
関連キーワード