カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ナリカ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • StarTech.com(21)
  • Dynabook(16)
  • Pro-Auto(8)
  • サンワサプライ(7)
  • ネグロス電工(5)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • SPI(3)
  • Dell Technologies(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • THK(2)
  • Acer(エイサー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から45日以内出荷