カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • LEMO(34)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • イスカル(4)
  • オーム電機(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • ラフアンドロード(6)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 東芝ライテック(16)
  • 渡辺電機工業(14)
  • 貝印(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-hg」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥349税込¥384
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1P形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
  • HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ IDEC(和泉電気)

    HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷