カテゴリ
- メカニカル部品(126)
- カー用品(76)
- 切削工具(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 制御機器(57)
- 自動車補修部品(47)
- バイク部品(33)
- 溶接用品(20)
- 測定用品(17)
- 作業工具(13)
- 機構部品(10)
- 医療(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- オフィス家具(6)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN(16)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Festo(9)
- HIOKI(日置電機)(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- OSG(オーエスジー)(15)
- RG(レーシングギア)(109)
- SMC(42)
- イスカル(7)
- イマオコーポレーション(13)
- ケナメタル(24)
- サンドビック(5)
- ニチバン(6)
- ネグロス電工(6)
- パイロット(5)
- ホンダ(8)
- 三木プーリ(115)
- 三菱マテリアル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-rg」の検索結果



スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
MPフーズ シリコンスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
マイクロメータスタンド R型
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
FG 強力太枝切鋏 S621-RG
浅香工業¥5,898税込¥6,4881丁3日以内出荷ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC全長(mm)700質量(kg)1使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター テプラPRO SRーGL2
キングジム¥11,980税込¥13,1781台当日出荷縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。 手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。 「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。 オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。 かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)約510(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ホーム電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62行数(印刷)1~5行最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠81種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式)割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム13種
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,588税込¥3,9471個当日出荷から5日以内出荷ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートゴールド ロール
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801本翌日出荷最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0297種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)1.32材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。質量(kg)25.0色ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
万年筆 カクノ
パイロット(10件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金エコマーク認定認定サイズ(mm)最大Φ16×全長131グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
スパッタシートゴールドα ロール
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781本当日出荷ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0211種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)0.81材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用質量(kg)14.0色ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
圧着工具 交換用ラチェットギア
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から70日以内出荷DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
ラバーグリス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100ちょう度No.2危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
スーパーカブC50用サイドカバー
NTB(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。材質ポリプロピレンメーカーホンダ主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン
パイロット¥1,498税込¥1,6481本当日出荷全長(mm)143種類多機能筆記具方式回転&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字
HORNET メタルワイヤー式ハンドルロック用 着せ替え用保護カバー
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷メタルワイヤー式ハンドルロックの着せ替えカバー。ワイヤー保護カバーを着せ替えてオシャレに防犯しよう!材質ポリエステル寸法(mm)約400×50質量(g)約19
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ
岩田製作所¥859税込¥9451個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(2個組)4日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ
岩田製作所¥949税込¥1,0441個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)32タイプRG-R12寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)
岩田製作所(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から3日以内出荷反射板を取り付けるためのブラケットです。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
...