カテゴリ
- 制御機器(132)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- CKD(342)
- LAMP(スガツネ工業)(123)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(591)
- MIYOSHI(小西製作所)(207)
- NAKANO(502)
- omron(オムロン)(155)
- OSG(オーエスジー)(149)
- Panasonic(パナソニック)(454)
- TRUSCO(157)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(193)
- エスコ(138)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(127)
- ホンダ(280)
- メディアカバーマーケット(188)
- 三菱電機(160)
- 大阪魂(165)
- 岩田製作所(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p6」の検索結果

Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から32日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥709~税込¥780~1個ほか当日出荷から4日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LBW9シリーズ
IDEC(和泉電気)¥679税込¥7471箱(10個)4日以内出荷適合機種LBWシリーズ専用材質金属製(ステンレス)品名回り止め金具種類関連商品外形寸法(mm)25×8.2×24.8×t0.8
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色赤耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)16
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥559~税込¥615~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
HWシリーズ パイロットライトΦ22
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)