カテゴリ

  • 制御機器(349)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(16,519)
  • RS PRO(509)
  • CKD(476)
  • ParkerTAIYO(466)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(352)
  • omron(オムロン)(287)
  • 明工社(253)
  • コガネイ(227)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(177)
  • マルヤス電業(165)
  • エスコ(152)
  • Festo(112)
  • パトライト(PATLITE)(97)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(92)
  • シュナイダーエレクトリック(82)
  • Qlight(81)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • 富士電機(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pilot v」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(7
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●接続タイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4776アズワン品番65-7311-18
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775アズワン品番65-7311-17
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サ
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:直接実装●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●本体色:黒アズワン品番65-7319-30
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 表示灯  22MM IDEC(和泉電気)

    表示灯 22MM

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
  • LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)

    LED電球 緑 定格電圧:24V

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
    (ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    169税込186
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    658税込724
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
  • HWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応形状保護構造IP65光源LED
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    489税込538
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    269税込296
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • トランスユニット  パイロットライト用 IDEC(和泉電気)

    トランスユニット パイロットライト用

    IDEC(和泉電気)
    959税込1,055
    1台
    当日出荷
    質量(g)69適合負荷LSTD-6形(AC/DC 6V)
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    記名板厚さ(mm)2
  • Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)

    Φ22短胴表示灯角形

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発光色ピュアホワイト(PW)
  • APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け形状丸穴22mm保護構造IP65
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    769税込846
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種SLC40
  • コントロールユニット パイロットライト IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類電力調整器受金E12/15
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    279税込307
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)22.3
  • UPシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    UPシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    679税込747
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
    耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85