カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • DAIKO(大光電機)(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
  • CKD(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • KTC(10)
  • エスコ(9)
  • 井筒製作所(9)
  • TRUSCO(8)
  • コガネイ(7)
  • シヤチハタ(7)
  • マルアイ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • SUN(6)
  • 京セラ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-4」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)SX5E形イーサネットスイッチIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1箱(2個)
3日以内出荷から81日以内出荷
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
429税込472特価
1箱(10個)
当日出荷から108日以内出荷
外形寸法(mm)t=0.5
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
569税込626特価
1箱(2個)
当日出荷から81日以内出荷
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(10個)
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
BP31シリーズ IDEC(和泉電気)BP31シリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1セット(10個)
79日以内出荷から81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BP30シリーズ IDEC(和泉電気)BP30シリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1パック(10個)
81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPAシリーズ IDEC(和泉電気)BPAシリーズIDEC(和泉電気)
449税込494
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から86日以内出荷
銘板 NWA形 IDEC(和泉電気)銘板 NWA形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製寸法t(mm)0.8取付穴径(Φmm)22
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ製黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
銘板 IDEC(和泉電気)銘板IDEC(和泉電気)
569税込626特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷から48日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷から58日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
材質
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1セット(10個)
当日出荷から81日以内出荷
t=1.2mm
BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板用端子台IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1パック(50個)
翌々日出荷から85日以内出荷
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個ほか
4日以内出荷から80日以内出荷
EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC2B形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298特価
1パック(10個)
当日出荷から80日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878特価
1箱(10個)
当日出荷から94日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HG5G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)HG5G-V形プログラマブル表示器IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1箱(6個)
3日以内出荷
HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ) IDEC(和泉電気)HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ)IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1箱(5個)
3日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
189税込208
1箱(10個)
3日以内出荷から81日以内出荷
HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1箱(5個)
翌々日出荷から81日以内出荷
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気)銘板 NWAQ形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1セット(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製外形寸法(mm)35.5×29寸法t(mm)0.8
プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 取付金具IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1セット(4個)
3日以内出荷
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1セット(10個)
35日以内出荷から81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1セット(10個)
35日以内出荷から79日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)
35日以内出荷から79日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)16