カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • コンサス(4)
  • エレコム(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • マツモト機械(3)
  • ATEN(3)
  • オーム電機(2)
  • コガネイ(2)
  • シヤチハタ(2)
  • TRUSCO(2)
  • アイネックス(2)
  • オキナ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-15」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1パック(50個)
15日以内出荷から61日以内出荷
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
129,800税込142,780
1個
67日以内出荷
ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品用途や設置場所に応じた取付けが可能目にやさしい作業環境に+50℃環境まで使用可能豊富な海外防爆規格対応灯具と点灯スイッチが一体機種あり耐環境性重視設計の堅牢なボディ配線作業も簡単コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)
報知器カテゴリ