カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(130)
  • SMC(39)
  • 中央化学(34)
  • コンサス(11)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • キャニオン(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • 福井クラフト(6)
  • DUCATI(6)
  • エスコ(5)
  • サカエ(5)
  • シヤチハタ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • KTC(4)
  • TRUSCO(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • 鹿島化学金属(UKB)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps22」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から59日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から67日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から59日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から111日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000