カテゴリ

  • 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • SMC(559)
  • MAZDA(マツダ)(392)
  • YAMAHA(ヤマハ)(360)
  • ノーリツ(239)
  • コガネイ(197)
  • リンナイ(149)
  • 近藤製作所(122)
  • CKD(113)
  • PMC(84)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(61)
  • エスコ(59)
  • アズワン(51)
  • Festo(45)
  • omron(オムロン)(39)
  • KOA(33)
  • 長野計器(28)
  • ホンダ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1a2」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
749税込824特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から99日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から46日以内出荷
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状-回路-
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から99日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)
949税込1,044
1個
当日出荷から60日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から58日以内出荷
保護構造IP65
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から58日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から58日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から58日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から80日以内出荷
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷から26日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
端子形状はんだ端子
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から107日以内出荷
保護構造IP65
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷から68日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷から85日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
保護構造IP65