「rj2s-cl」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
極数2
接点最大許容電流(A)8
質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
関連キーワード