カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(41)
  • MICROCHIP(19)
  • ROLINE(9)
  • StarTech.com(7)
  • 三菱電機(4)
  • QNAP(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • スーパー工業(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 日本製線(2)
  • Tiertime(2)
  • ORing(2)
  • SMC(1)
  • サンワサプライ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj2s」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
789税込868特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)リレーソケット SJシリーズIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷
薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1箱(10個)
3日以内出荷から91日以内出荷