4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)