「rplidar」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)
タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)
保護構造IP65
材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)
波長(nm)905
検出角度範囲(°)270
検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)
応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
関連キーワード