カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- ホンダ(21)
- 三菱ふそう(14)
- 長谷川工業(13)
- パトライト(PATLITE)(13)
- サンコー(三甲)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Vesrah(3)
- 日野自動車(3)
- スバル(2)
- HKS(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- スズキ(1)
- THK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- レヂトン(1)
- ブランドをもっと見る
「ryr」の検索結果
特価

LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から85日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から97日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91