カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(826)
  • SMC(397)
  • MAZDA(マツダ)(278)
  • SAMTEC(234)
  • マルヤス電業(206)
  • YAMAHA(ヤマハ)(95)
  • 日東工器(90)
  • 日野自動車(80)
  • 三菱(77)
  • 三木プーリ(73)
  • 三菱マテリアル(65)
  • コンサス(65)
  • Qlight(63)
  • CKD(60)
  • プロトブレンボ(47)
  • 東海キャスター(42)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](40)
  • メイキコウ(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-110」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
819税込901特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式2点自己保持形ボタン色黒、緑、赤の3色付属ボタン形状丸(平形)+丸(平形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
859税込945
1個
当日出荷から45日以内出荷
NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRAシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN・ARNS形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
タイプ短レバータイプ段数(コンタクトブロック)1接点構成1a動作方式自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作方向上・下
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
879税込967
1個
当日出荷から44日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
当日出荷から102日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から36日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RU2SシリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
端子形状ソルダ端子
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌々日出荷から120日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形IDEC(和泉電気)
819税込901
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RY2SシリーズIDEC(和泉電気)
819税込901
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から121日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
RU42シリーズ IDEC(和泉電気)RU42シリーズIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷から81日以内出荷
種類ユニバーサルリレー
AGS形 コントロールBOX IDEC(和泉電気)AGS形 コントロールBOXIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1台
81日以内出荷
材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
AGS形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGS形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
80日以内出荷
NH1S形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
80日以内出荷
NH1S-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRAシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
80日以内出荷
NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
81日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
81日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式