カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三菱電機(12)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • SMC(144)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • マルヤス電業(19)
  • エスコ(15)
  • 日進医療器(車イス)(14)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • 信栄物産(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • brembo(8)
  • EPSON(7)
  • サンワサプライ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ホンダ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t21」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ スプリングリターン(右から)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シリーズHWアクチュエータの種類セレクタスイッチ角度(°)(スルー)60ポジション2スイッチ動作スプリングリターン(右から)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20カットアウト直径(Φmm)22
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB8SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB7SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:黒
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ベゼル色:黒
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1個
翌日出荷から80日以内出荷
SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)SUシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
869税込956特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷