「s2端子ケーブル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源【USB】DC5V/2A以上
消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード