カテゴリ
- 制御機器(111)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(1,050)
- brembo(69)
- DAYTONA(デイトナ)(77)
- FPC(72)
- KITO(キトー)(410)
- KTC(81)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(61)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- SHIMANO(シマノ)(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(81)
- TRUSCO(53)
- エスコ(58)
- コンサス(55)
- ミトロイ(水戸工機)(45)
- メディアカバーマーケット(128)
- 三菱電機(72)
- 大阪魂(183)
- 雅(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s21」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65取付穴径(Φmm)16操作部形状矢形ハンドル
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色黒ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。形状分離形保護構造IP65接点構成2a端子形状ねじ(M3.5)ボタン色黒ノッチ角度(°)60ノッチ数2動作方式右リターン取付穴径(Φmm)22操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から37日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 TWSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から32日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65
フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から32日以内出荷保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
NRAシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から52日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
LB8Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
LB7Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□18.2
NRAS2100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ
IDEC(和泉電気)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷複数センサで死角をカバーし、広範囲を正確に検知。固定設置や移動体設置に対応し、柔軟な設定が可能。Bluetooth通信に対応しており、パソコン・スマートフォン・タブレット画面でセンサの設定やモニタリングが可能。水蒸気、湯気、オイルミスト、粉塵、降雨、風、雪、高照度、太陽光直入など過酷な環境で誤検知しにくい。定格電流(A)1
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000