種類その他アクセサリ
保護構造IP20
ケーブル長(m)100未満
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング間隔:300ms
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
時計機能付
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
保護構造IP20
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約2.1
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
色(本体)ブラック
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT
質量(kg)約0.65
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)
外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約1.25
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約1.65
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485
質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)
外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)
保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)
消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)20以下
絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間
動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回
使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
¥92,980
税込¥102,278
81日以内出荷
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色筐体:黒
質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ-
規格認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造IP54
スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成-
番号-
定格絶縁電圧(V)60
定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル-
耐振動(耐久)-
保存温度範囲(℃)-20~55
引張強度(N)-
安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
条件付短絡電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)-
最大操作頻度-
回路-
USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200
ロック機構-
コンジット口サイズ-
定格使用電圧(V)-
動作ストローク(mm)-
対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード