「sc-n1 100v」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)
耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)
コンジット口サイズM16(コネクタ付属)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード