カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ノーブランド(10)
  • 三菱電機(9)
  • TRUSCO(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • アイデア・サポート(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • ホームテイスト(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TOTO(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • KSフィルター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-21」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE2GシリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE2G形 グリップスイッチ IDEC(和泉電気)HE2G形 グリップスイッチIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
材質シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)接点数2接点(3ポジションスイッチ)、あり(1NC)(モニタスイッチ)、なし(取付コントロールユニット)質量(g)140保護構造IP67/IP66(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)適合電線(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)配線方式はんだづけ端子端子強度(N)20以上
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ