形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
仕様集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP40
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様●適合窓サイズ:F
適合機種SLC30
材質アクリル樹脂
品名色板・乳白板
外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
こんなお得な商品も!
LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
こんなお得な商品も!
押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
種類関連商品
仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式
質量(g)85
電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)
照光種別LED照光
光源単色発光LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)
寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm
色(本体)黒
サイズ(mm)36×36
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)
定格使用電圧(V)AC100/110
照光色黄
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード