カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AMPHENOL(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(3)
- ISO(5)
- MAC8(マックエイト)(2)
- SMC(15)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- TRUSCO(2)
- アイリスチトセ(5)
- アルインコ(1)
- イイファス(4)
- シグマ光機(2)
- ニッタ(2)
- マルエム産業(2)
- 三菱電機(2)
- 大阪魂(2)
- 岡崎精工(1)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ブランドをもっと見る
「sn3/8」の検索結果
特価

TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から16日以内出荷その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000