カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • SUS(エスユーエス)(47)
  • エレコム(27)
  • 谷沢製作所(20)
  • SWAGE-LINE(19)
  • 理研計器(16)
  • ウェッジ(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • オーム電機(13)
  • brembo(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • KITACO(7)
  • b.ring(6)
  • サンワサプライ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • CKD(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st2-2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
  • LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • LBWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBWシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ16 LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調照光種別ボタン
  • LBW6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷から47日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1台
    17日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    17日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3
  • LBW7Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□22.5
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1台
    17日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    17日以内出荷
    仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ形状丸形保護構造IP65接点構成3c定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)5操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ウェーブキータイプ
  • LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    17日以内出荷
    仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ形状長角形保護構造IP65接点構成2c定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)定格通電電流(A)3リバーシブルタイプ操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ウェーブキータイプ