カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- FSA(6)
- レイ・アウト(5)
- ウェッジ(5)
- キングジム(4)
- Vesrah(3)
- CKD(2)
- 扶桑精機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三商(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 林電工(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- カラークリエーション(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
「st6k」の検索結果
特価

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
LB6Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から36日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から16日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から15日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
Φ16 LBシリーズ 小形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個15日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台16日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ