「th-n」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SLD3シリーズ
種類関連商品 仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式 質量(g)85 電圧(V)AC115/120(照光部の電圧) 照光種別LED照光 光源単色発光LEDユニット 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて) 寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm 色(本体) サイズ(mm)36×36 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間) 定格使用電圧(V)AC100/110 照光色
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

関連キーワード