「toho ガス」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造IP20
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)
使用場所屋内
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大750kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:167rpm●定格押し圧力(搬送力):9daN at 5km/h●最大垂直荷重:50kg●最大押し圧力(搬送力):27daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約6、最大搬送:750
車輪径(Φmm)158
保護構造IP66 ※インターフェイス部分を除く
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)10 at 130W(S1)
最大電流(A)16
定格出力(W)130
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)2000時間/5000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度70sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約11、最大搬送:1000
車輪径(Φmm)150
保護構造IP43
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)
最大電流(A)20
定格出力(W)170
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)3000時間/10000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約10、最大搬送:1000
車輪径(Φmm)150
保護構造IP43
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)
最大電流(A)20
定格出力(W)170
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)3000時間/10000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
関連キーワード