カテゴリ
- 制御機器(25)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- ELPA(24)
- MAZDA(マツダ)(46)
- NSK(日本精工)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SMC(2,977)
- VISHAY(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(281)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- アズワン(26)
- エスコ(28)
- オーム電機(30)
- カシオ計算機(26)
- プラス[家具](32)
- ミツビシ(25)
- 三菱電機(62)
- 大阪魂(74)
- 東芝ライテック(17)
- ブランドをもっと見る
「w2p」の検索結果
特価
関連キーワード

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から32日以内出荷形状角保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個30日以内出荷から32日以内出荷日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個32日以内出荷パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、ドーム型オペレーター、純白色形状【オペレーター】突形(ドーム形)取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個32日以内出荷パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、スクエアオペレーター、ピュアホワイト色形状【オペレーター】正角形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22
IDEC(和泉電気)¥4,698~税込¥5,168~1個32日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,498税込¥4,9481個32日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、角型オペレーター、モーメンタリー、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581個32日以内出荷照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個32日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル穴、角形操作部、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個32日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸型オペレーター、モーメンタリ、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581個32日以内出荷照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持式、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個32日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸形オペレーター、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥129,800税込¥142,7801個68日以内出荷ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら