カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,653)
  • 制御機器(396)
  • オフィス家具(199)
  • メカニカル部品(194)
  • 安全標識(194)
  • 空調・照明・電設資材(188)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • バイク部品(117)
  • 自動車純正部品(105)
  • バイク純正部品(98)
  • 建築金物(72)
  • 物流用品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • 農業機械(42)
  • 切削工具(31)
  • 電気材料(29)
  • 測定用品(28)
  • 機構部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 家電(24)
  • 安全用品(21)
  • 作業工具(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • マスク(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 安全保護具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 医療(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自転車部品(14)
  • 住設機器(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • カー用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「w2s」の検索結果

関連キーワード
7,047件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W2S-SDT-24V DEUTSCH

    W2S-SDT-24V

    DEUTSCH
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-P012

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • W2S-SDT-12V DEUTSCH

    W2S-SDT-12V

    DEUTSCH
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-12V DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-12V

    DEUTSCH
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-24V DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-24V

    DEUTSCH
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハト注意看板ステッカー HTS-W02S_200x400 グリーンクロス

    ハト注意看板ステッカー HTS-W02S_200x400

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
    用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容エサやり禁止!!
  • 下金具C    MBーK,W2S(中金具)用 カネテック

    下金具C MBーK,W2S(中金具)用

    カネテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 駐輪禁止看板ステッカー NPS-W02S_200x400 グリーンクロス

    駐輪禁止看板ステッカー NPS-W02S_200x400

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
  • 上金具C  MBーK,W2S用 DGー8ーK カネテック

    上金具C MBーK,W2S用 DGー8ーK

    カネテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • 上金具C  MBーK,W2S用  DGー6ーK カネテック

    上金具C MBーK,W2S用 DGー6ーK

    カネテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
  • 窓ふきロボット WINBOT W2S PRO OMNI ステーションモデル エコバックスジャパン

    窓ふきロボット WINBOT W2S PRO OMNI ステーションモデル

    エコバックスジャパン
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    窓掃除を「手作業」から解放する。4つのサイドブラシが必要に応じて昇降し、エッジに密着。高速・徹底・念入り・エッジ・スポットなど用途別に清掃。OMNIは多機能ステーションと2in1複合ケーブルで運用負担を抑える。
    用途大開口窓・高所窓のある戸建て、タワーマンション、窓掃除を外注している層に。
  • 窓ふきロボット WINBOT W2S PRO ステーションなしシングルモデル エコバックスジャパン

    窓ふきロボット WINBOT W2S PRO ステーションなしシングルモデル

    エコバックスジャパン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    8日以内出荷
    【W2S PRO OMNI概要】。1. WINBOT TruEdgr 2.0。2. 清掃効率が約1.5倍に。3.クリーニングモードが増加。120ml大容量水タンク。3方向ノズル噴水スプレー技術。6つの機能を備えたステーション
    用途大開口窓・高所窓のある戸建て、タワーマンション、窓掃除を外注している層に。
  • 侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業

    侍(サムライ)ハンマー

    オーエッチ工業(22件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
    全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック

    下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入

    DEUTSCH
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch
    仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • 露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業

    露出スイッチボックス(Gタイプ)

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥11,998~税込¥13,198~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S

    AMPHENOL
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • AKL-W 更衣ロッカー ノーブランド

    AKL-W 更衣ロッカー

    ノーブランド
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)色(本体)ホワイト、(扉)ホワイト鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • スチール両口ハンマー オーエッチ工業

    スチール両口ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスグリーンカート(静音タイプ) ナビス(アズワン)

    ステンレスグリーンカート(静音タイプ)

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。 品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。 品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
    材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • ピンレスゴム腕章 日本緑十字社

    ピンレスゴム腕章

    日本緑十字社
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません! 筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。
    材質ポリエステル・天然ゴム質量(g)20取付方式ゴムバンド式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW2S 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW2S

    室本鉄工
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3525
  • サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ

    オーエッチ工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    焼入硬度HRC44~50°
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型

    TRUSCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。幅(mm)195テーブル寸法(mm)150配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
  • Vガイドホィール ノーブランド

    Vガイドホィール

    ノーブランド
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
    硬度HRC60-62
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様支柱二段階式の微動調整付質量(kg)3.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25支柱1段目(mm)14Φ×165支柱2段目(mm)12Φ×130吸着力(N[kgf])1000[100]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入

    DEUTSCH
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8698アズワン品番65-7584-21
  • ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型

    扶桑精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
  • スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ

    スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

    ダイキ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
  • 4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用

    日本アンテナ
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)22タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9