120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(5個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)


取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





1セット(10個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5個)
特価
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1箱(5個)
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1セット(10個)
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


種類照光式 ボタン形状長角(よこ列) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 仕様角胴 フランジ18H×24Wmm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)




仕様- 品名LED照光ユニット 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 操作部形状- 操作部色- 材質(ベゼル)- ハウジング色- ベゼル色- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個
1,398 税込1,538
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 仕様フード形 保護構造IP40 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 定格電流(mA)15 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
9,098 税込10,008
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1セット(10個)
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1セット(10個)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)