カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(25)
  • カシオ計算機(19)
  • 三木プーリ(12)
  • APEM(11)
  • NS(日進工具)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • エスコ(5)
  • KITACO(5)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5)
  • cotta(5)
  • I-VALUE(4)
  • THK(3)
  • 日恵製作所(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • 瓜生製作(2)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xr-24」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXR24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR24AEスイッチは、さまざまな産業用途において信頼性の高い性能と耐久性を提供します。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    78,980税込86,878
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    APEM-Q6F5BXXR24AEは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するために設計された、コンパクトで耐久性のあるコンポーネントです。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    74,980税込82,478
    1箱(50個)
    73日以内出荷
    産業用途向けに設計された信頼性の高い性能を持つコンパクトなAPEM-Q6R5CXXR24AEスイッチ。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    46,980税込51,678
    1個
    103日以内出荷から107日以内出荷
    近接スイッチとコントローラのそれぞれで技術的基準(IEC 60079整合)および国際整合防爆指針2008Exに適合。特別危険箇所~第二類危険箇所(ゾーン0~ゾーン2)のガス爆発危険場所で使用可。グローバル対応:IECEx、欧州CE、ATEX、米国UL、FM、カナダCSA、中国NEPSI等適合品。(※規格認証製品の詳細は、ターク・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。機種により適合していないものがあります。)