カテゴリ
- 制御機器(163)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,532)
- BIGM(丸山製作所)(1,067)
- コガネイ(771)
- SHIMANO(シマノ)(733)
- オカムラ(岡村製作所)(454)
- Panasonic(パナソニック)(285)
- CKD(206)
- omron(オムロン)(200)
- 三菱(155)
- エスコ(118)
- コーセル(101)
- 富士電機(84)
- コクヨ(71)
- CAPTAIN STAG(64)
- TRUSCO(63)
- メディアカバーマーケット(49)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
- RS PRO(39)
- ブランドをもっと見る
「y-3」の検索結果

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から15日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
HWシリーズ パイロットライトΦ22
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から32日以内出荷動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から34日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から32日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から32日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
GT5Y形 小形タイマ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22