19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)NRLY1011シリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC50 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷

種別イナーシャルディレー無 取付方式スナップオン取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,998 税込3,298
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点
1個
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


1個
779 税込857
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)