カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • CKD(13)
  • 神戸製鋼(10)
  • パナソニックコネクト(9)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(6)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • JKW(JFE溶接棒)(5)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • 東安(5)
  • 大同特殊鋼(4)
  • 山本光学(4)
  • ニツコー熔材工業(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 東京ブラインド工業(3)
  • ホンダ(2)
  • ヤシマ(2)
  • ヤンマー(2)
  • 現代総合金属(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ygw」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)IDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から97日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から85日以内出荷
定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)IDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個