9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別防塵カバー 材質ゴム製(透明シリコンゴム) 保護構造IP65 本体形状分離形 操作方式押ボタンスイッチ
1台
259 税込285
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
329 税込362
当日出荷

1台
329 税込362
3日以内出荷

仕様- 適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用 外形寸法(mm)- レンズ色- レンズ形状- 接点構成- ケーブル長(m)- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 操作部形状- 操作部色- コンタクト数- 入数- 材質(ベゼル)- 挿抜回数- ベゼル色- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LWシリーズ ブザー
端子形状はんだづけ兼用タブ端子 定格使用電圧(V)AC/DC12~24 使用電圧範囲AC/DC12~24±10% 定格絶縁電圧(V)AC/DC60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 保護構造閉鎖形(IP40) 突入電流(A)2.5 音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート 適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
3日以内出荷