カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • バッテリー・電装(5)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(2,013)
  • ホンダ(748)
  • PMC(459)
  • NAKANO(379)
  • MAD MAX(マッドマックス)(118)
  • 大阪魂(117)
  • コーセル(101)
  • ネグロス電工(99)
  • CKD(98)
  • DAYTONA(デイトナ)(96)
  • 東栄管機(81)
  • omron(オムロン)(79)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(79)
  • 中央精機(74)
  • Aron(アロン化成)(73)
  • UNITE(68)
  • セキスイ(61)
  • 東京スクリーン(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z01」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光ブザー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
  • HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光/非照光ブザー

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光ブザー

    IDEC(和泉電気)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
  • LW1Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW1Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    20日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40取付穴径(Φmm)22操作部形状丸形
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)

    Φ30スイッチガード 緊急遮断用

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
    材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
  • リング締付工具 IDEC(和泉電気)

    リング締付工具

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
    材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
  • LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ保守用LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロックナット締付工具 MWシリーズ IDEC(和泉電気)

    ロックナット締付工具 MWシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
    適合本体MWシリーズ材質金属製(黄銅・ニッケル メッキ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)約150保護構造IP66
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94取付穴数なし相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
  • モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
  • LW9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類関連商品
  • ロックナット締付工具 IDEC(和泉電気)

    ロックナット締付工具

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
  • LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LA9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2個)
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵種類関連商品保護構造-
  • アンプ内蔵小型光電スイッチ 本体取付金具 IDEC(和泉電気)

    アンプ内蔵小型光電スイッチ 本体取付金具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体取付金具
  • LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    適合機種FBシリーズ樹脂製コントロールボックス
  • Φ16 LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電流(mA)26音圧レベル(dB)80以上定格使用電圧(V)DC24突入電流80mA以上
  • LWシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造閉鎖形(IP40)端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC60音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)突入電流(A)2.5使用電圧範囲AC/DC12~24±10%定格使用電圧(V)AC/DC12~24
  • フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用 IDEC(和泉電気)

    取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
    種類取付金具(L形)
  • 抜け防止および逆転入防止対応コネクタ IDEC(和泉電気)

    抜け防止および逆転入防止対応コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダ端子
  • KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)

    KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
    タイプRFIDタグ:KEYFOB読取(mm)距離:0~5使用環境屋内
  • バリア[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    バリア[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    縦形用
  • バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ) IDEC(和泉電気)

    バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
  • 直付金具 IDEC(和泉電気)

    直付金具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • 角度調節金具 IDEC(和泉電気)

    角度調節金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • LB6Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別ブザー色ベゼル色:黒保護構造IP54
  • EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    EC2B形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(10個)
    当日出荷から52日以内出荷
  • コネクタストッパ IDEC(和泉電気)

    コネクタストッパ

    IDEC(和泉電気)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    適合機種DD3S形ユニットディスプレイ
  • 渡り配線切断工具 IDEC(和泉電気)

    渡り配線切断工具

    IDEC(和泉電気)
    ¥669税込¥736
    1個
    欠品中
    適合機種MC3D形材質金属製銅ニッケル品名渡り配線切断工具種類関連商品
  • ねじ端子ソケット (MWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    ねじ端子ソケット (MWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種MWシリーズ質量(g)約27
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷