カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28,543)
- 自動車純正部品(3,338)
- トラック純正部品(2,305)
- 農業機械(2,278)
- オフィス家具(1,577)
- バイク部品(1,165)
- バイク純正部品(1,024)
- 制御機器(856)
- 自動車補修部品(639)
- メカニカル部品(516)
- 配管・水廻り設備部材(359)
- 科学研究・開発用品(209)
- 建築金物(188)
- 空調・照明・電設資材(184)
- 測定用品(168)
- 切削工具(161)
- 医療(136)
- 作業工具(130)
- ねじ・ボルト・釘(127)
- 物流用品(118)
- 保管用品(116)
- パソコン/周辺機器(107)
- 安全標識(83)
- 家電(78)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
- 溶接用品(76)
- 建材・エクステリア(51)
- 農業・園芸資材(50)
- 空圧工具(49)
- 電気材料(46)
- カー用品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 住設機器(33)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 機構部品(29)
- 電動工具(29)
- テープ(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 防災用品(21)
- 事務用品(20)
- 鈑金・塗装(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 防犯用品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 卓上消耗品(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 測定関連サービス(16)
- 安全保護具(16)
- マスク(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 自転車部品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 厨房用品(12)
- 清掃用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 日用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 縫製用品(11)
- 梱包用品(10)
- 塗料(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 研磨材(8)
- 農具(8)
- 安全用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 救急・衛生(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 整備工具・収納(5)
- 作業服(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(2)
- 介護用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- SMC(28,335)
- MAZDA(マツダ)(2,255)
- BIGM(丸山製作所)(2,010)
- UDトラックス(2,007)
- ホンダ(1,448)
- イトーキ(1,293)
- PMC(461)
- NAKANO(379)
- オカムラ(岡村製作所)(337)
- トヨタ(312)
- スズキ(308)
- NSK(日本精工)(190)
- 日野自動車(177)
- TOSTEM(LIXIL)(144)
- Kawasaki(128)
- 三菱ふそう(122)
- MAD MAX(マッドマックス)(120)
- 大阪魂(118)
- IDEC(和泉電気)(116)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「z-01」の検索結果

ザクタス Z-01
弘進ゴム(39件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181足当日出荷から7日以内出荷形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC足幅3E靴タイプ長靴
溶接棒 Z-1Z
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
THETA Z-1用ハードケース
RICOH(リコー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。対応機種THETA Z1
ボンドスプレーのり Z-1
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる種別Z-1主な用途紙、布、プラスチックフィルム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
ロコゾウ Z-001 サンダルタイプ
YETIAN(いえてん)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1足4日以内出荷から7日以内出荷クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。仕様【デザイナー】ロコ・サトシ材質PVC靴タイプサンダル
タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ
ベターサイズ¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷タップ密度試験機専用の目盛り付きシリンダーです。構成シリンダー、タップ密度試験機に合うシリンダー底、シリンダーリッド耐温度性(℃)-20℃から120℃シリンダーガラス製、底とリッド/合成ゴム製
THETA Z-1用レンズ保護キャップ
RICOH(リコー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。対応機種THETA Z1
エアチューブブラケット Zタイプ1
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
JSアクロZ-1
菊水化学工業¥4,498税込¥4,9481個(25kg)4日以内出荷内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。 保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。 適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。 練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。用途一般建築物の内外装 下地調整 3~10mm厚 外装タイル張付 外装タイルの下地調整厚さ(mm)3~10種類カチオン系ポリマーセメントJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2使用量<下地調整>約5.7kg/m2、約5.3m2(約3mm厚)、単位容積質量:約1.9kg/L、練り上り容量:約16L<タイル張り>約7.6kg/m2、約4.0m2(約4mm厚)危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
NTXウルトラックZ-1号
大阪塗料工業¥72,980税込¥80,2781缶(30kg)3日以内出荷速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)1.5(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)0.5~8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1台翌日出荷から4日以内出荷三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個質量(kg)14処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
テスラークリーン Z-1 20kg
クリーンケミカル¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷医療・理化学用超音波洗浄機・噴射型洗浄機用アルカリ性洗浄剤。CAEトリアジン系除菌剤を効果的に配合しHB抗原等のウイルス一般細菌の除菌洗浄に適しています。血液血清ウイルス一般細菌の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具の除菌・洗浄に適しています。使用方法超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃、噴射型洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30~40℃(最高90℃可)容量20kg主成分トリアジン系除菌剤、CAE、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤アズワン品番69-4894-37
Z1/Z1 バックライトハーネス
PMC¥3,498税込¥3,8481個当日出荷老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110Z-01-5~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
...