「サーモ トロン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体と冷却コイルを高圧フレキシブルホースでジョイント。現在お使いの水槽やろ過槽などに冷却コイルを入れるだけで自由に設置でき、面倒な配管作業は一切不要です。 冷却コイルの形状は、L字型とコの字型から選択できます。ご使用方法に合わせて柔軟な対応が可能です。 接液部はサビ/腐食に強いチタン製。本体はヘアライン仕上げのステンレスでカバーされています。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 温度調整範囲(℃)3~30
1台
679,800 税込747,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)10~35 電源(V)100単相 使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と冷却コイルを高圧フレキシブルホースでジョイント。現在お使いの水槽やろ過槽などに冷却コイルを入れるだけで自由に設置でき、面倒な配管作業は一切不要です。 冷却コイルの形状は、L字型とコの字型から選択できます。ご使用方法に合わせて柔軟な対応が可能です。 接液部はサビ/腐食に強いチタン製。本体はヘアライン仕上げのステンレスでカバーされています。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 温度調整範囲(℃)3~30
1台
559,800 税込615,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタン製二重管式冷却器を採用し、全高を低く抑えた省スペース設計です。高さに制限がある設置場所に適しています。 冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。循環ポンプによる循環冷却方式です。 暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。) 接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。ロスの少ない高効率設計です。 フロースイッチを標準装備。ポンプの停止などにより循環水が停止した場合、クーラーの運転を強制的に停止してクーラーの熱交換器凍結破損を防ぎます。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 温度調整範囲(℃)3~30
1台
829,800 税込912,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタン製二重管式冷却器を採用し、全高を低く抑えた省スペース設計です。高さに制限がある設置場所に適しています。 冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。循環ポンプによる循環冷却方式です。 暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。) 接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。ロスの少ない高効率設計です。 フロースイッチを標準装備。ポンプの停止などにより循環水が停止した場合、クーラーの運転を強制的に停止してクーラーの熱交換器凍結破損を防ぎます。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)3~30 使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
1台
679,800 税込747,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ