5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
1本
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルチューブ長は600mmと1500mmをラインアップ。水槽の前後左右どこにでも設置可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。 現在ご使用の水槽に冷却コイルを入れるだけで設置できます。 付属のコイルホルダーを使用することで、冷却コイルを水槽フランジ部に簡単に固定できます。 水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)5~35(範囲) 電源(V)100単相
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と冷却コイルを高圧フレキシブルホースでジョイント。現在お使いの水槽やろ過槽などに冷却コイルを入れるだけで自由に設置でき、面倒な配管作業は一切不要です。 冷却コイルの形状は、L字型とコの字型から選択できます。ご使用方法に合わせて柔軟な対応が可能です。 接液部はサビ/腐食に強いチタン製。本体はヘアライン仕上げのステンレスでカバーされています。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 温度調整範囲(℃)3~30
1台
559,800 税込615,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体と冷却コイルを高圧フレキシブルホースでジョイント。現在お使いの水槽やろ過槽などに冷却コイルを入れるだけで自由に設置でき、面倒な配管作業は一切不要です。 冷却コイルの形状は、L字型とコの字型から選択できます。ご使用方法に合わせて柔軟な対応が可能です。 接液部はサビ/腐食に強いチタン製。本体はヘアライン仕上げのステンレスでカバーされています。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 温度調整範囲(℃)3~30
1台
679,800 税込747,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
1本
99,900 税込109,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)