「ポケトークアクセサリー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・通信料2年間無料の e-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応(2019年9月時点)。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI
寸法(mm)121.3×54.4×13.2
質量(g)115
材質ポリカーボネート、Asahiガラス
画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル
仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。
プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit
バッテリー容量(mAh)2200
充電時間(時間)約2.5
連続使用時間(時間)約6
待ち受け時間(時間)約300
ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD
周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)
Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
充電電圧(V)(入力/本体)5まで
充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4
出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5
動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)
保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)
対応104言語(2019年9月現在)
セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード