1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・通信料2年間無料の e-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応(2019年9月時点)。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI 寸法(mm)121.3×54.4×13.2 質量(g)115 材質ポリカーボネート、Asahiガラス 画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル 仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。 プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit バッテリー容量(mAh)2200 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(時間)約6 待ち受け時間(時間)約300 ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD 周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20) Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz 充電電圧(V)(入力/本体)5まで 充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4 出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5 動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと) 保存温度(℃)-20~40(結露がないこと) 対応104言語(2019年9月現在) セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 通訳機