特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
320件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトクリップホルダー3軸 JTT

    ベルトクリップホルダー3軸

    JTT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。 クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能 ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動 アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)質量(g)100対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
  • 天然木 スマホハイスタンド JTT

    天然木 スマホハイスタンド

    JTT
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
    天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。 美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。 スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
    質量(g)26.5表面処理ワニス処理 ポリッシュ仕上げ寸法(cm)7.1×6.75×8.25特性縦置き・横置き対応
  • 天然木 スマホスタンド JTT

    天然木 スマホスタンド

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    自然な木目と素材感を持つ天然木材を厳選し、SAMDiの木材積層加工技術で美しく加工。 インテリアに自然にマッチするスマートフォンスタンドに仕上げました。 機器を縦でも横でも置くことができるシンプルなユニバーサルデザイン。 画面を見やすい約30度の角度で保持します。 ケーブルを通せるバックループで、充電ケーブルはスマートに背面へ。 充電しながら使用しても、ケーブルが邪魔になりません。 スマートフォンだけでなく、7~10インチクラスのタブレットもスタンド可能。
    質量(g)約40表面処理ワニス処理 ポリッシュ仕上げ寸法(cm)10×7.5×5.5傾斜角度(°)画面:約30特性縦置き・横置き対応
  • USB充電器 cubeタイプ248 JTT

    USB充電器 cubeタイプ248

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
    寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート
  • モニトップ JTT

    モニトップ

    JTT
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ上部のスペースを有効活用できる多目的トレイです。 設置は簡単 ディスプレイ上部で本体が水平になるようにアームの角度を調整し、固定すれば完了です。工具は不要です。 独立した2つのアーム ディスプレイ背面の形状に合わせて、アームをそれぞれ調節できます。 すべり止め加工 アームの先端にはラバーが貼り付けられており、滑りを防いでいます。 最大荷重1kg スマホやリモコン、メガネ等、よく使うものの置き場所に最適 タブレット・スマホスタンドとしても利用可能 アームの付け根を下にして天板を傾斜させれば、スタンドとしてもご使用いただけます。
    材質ABSブラック耐荷重(kg)約1(※ディスプレイ外装の強度にご注意ください)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅約26×約11.5×約3(アーム・突起を除く)アーム長さ(cm)約11.5
  • hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン JTT

    hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン

    JTT
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。 1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。 1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。 内蔵マイクによる通話にも対応 リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。
    付属品イヤーピース×4周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)約1.2抵抗(Ω)32±15%接続端子3.5mm /4極リモコンワンボタンのシンプル操作RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)12イヤホン形状カナル型内蔵マイクマイク搭載
  • 垂直バイクホルダー JTT

    垂直バイクホルダー

    JTT(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー 一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。 横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。 ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。 これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。 また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。 スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。 クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。 ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。 また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
    付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書寸法(mm)約162×65×39(突起含まず)質量(g)約165電源CR2032電池×2個(テスト用)対応幅(mm)スマホ:約55~85適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
  • 4Kワイヤレスミラーリングアダプター JTT

    4Kワイヤレスミラーリングアダプター

    JTT
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    スマホやタブレット、パソコンの画面をワイヤレス(Wi-Fi)で接続し、テレビなどの大画面に表示できます。ワイヤレス画面共有に対応したiOS、Android、Windows、Macで利用可能。最大4K/30Hzの高画質でミラーリング表示可能。専用アプリのインストールは不要です。アンテナ兼USBケーブル(50cm)を最適な位置に設置、安定した通信で映像をお楽しみいただけます。テレビのHDMIポートに直接挿せる手のひらサイズの本体とアンテナ一体型のUSBケーブルが付属。【iPhone/iPadの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。端末の画面右上から下へスワイプし、「画面ミラーリング」をタップ、「Anycast-。」を選択。【Androidの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面の上から下へスワイプ(クリック設定パネル)し、「ワイヤレスディスプレイ」または「キャスト」を選択。本製品「Anycast-。」を選択してタップ。【Windows11の場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。システム→ディスプレイから、マルチディスプレイのワイヤレスディスプレイに接続するの「接続」を選択。使用可能なディスプレイ「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。【Macの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面右上のコントロールセンターから画面ミラーリングを選択し、リストから「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。
  • アクリルペンライトスタンド 28mm 3本用 クリア JTT

    アクリルペンライトスタンド 28mm 3本用 クリア

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    大切な推し活グッズを美しくディスプレイしよう!簡単組み立てでペンライトを飾れるアクリル製ペンライトスタンド。ライブイベントで振りまくったペンライトを、思い出と一緒に飾ろう!。ライブやイベントで活躍したお気に入りのペンライト、引き出しにしまうだけじゃもったいない!思い出のグッズとともにペンライトを飾って置ける、組立簡単ディスプレイスタンドです。高透明度の国産アクリル素材を使用。素材には透明度が高く平滑性に優れた日本国内製アクリル板を使用。国内自社工場にて製造しております。立てるだけじゃない!横置き展示にも対応。縦に置いたスタンドを、今度は横に置けば上に載せてペンライトの展示が可能。接着剤不要の組み立てキット。製品はカット状態のパネルでご提供。組み立てに接着剤を使用しません。独自技術により、差し込むだけで組み立てることができます。2種類の直径に対応した4種のバリエーション。直径40mmまでのペンライトを立てられる「40シリーズ」と、少し細い28mm径までに対応した「28シリーズ」の2サイズをラインナップ。
    仕様28mm3本用寸法(mm)組み立て後:約93×98×80質量(g)85
  • HDMI変換コネクタ JTT

    HDMI変換コネクタ

    JTT
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    「HDHD8」コネクターシリーズはHDDレコーダーやゲーム機、テレビなどのHDMIコネクターに差し込まれるケーブルの向きを変換して、機器背面の配線をスッキリさせることができるHDMI変換アダプターシリーズ。最大8K(7680×4320)/60Hz解像度に対応。
  • スマホ マグネットバンド ブラック M JTT

    スマホ マグネットバンド ブラック M

    JTT
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    脱着わずか1秒!。スマホを簡単に着脱できるスマホ用マグネットバンド。付属のメタルリングで様々な機種でご利用いただけます。バンド部分はやわらかシリコンで快適なつけ心地を実現。冷蔵庫など金属面に吸着させ、簡易スタンドになる2WAY仕様。製品の特長。【強力マグネットでスマホを瞬時に脱着】。マグネットを内蔵した本体により、スマートフォンの着脱がワンタッチで完了。作業中でもすばやく操作が可能で、取り外しにも手間がかかりません。対応マウントにしっかり吸着し、ストレスのない使用感を提供します。【金属リング付属で全スマホに対応可能】。マグネットに非対応のスマートフォンでも、付属の超薄型金属リングを背面に貼るだけで使用可能。機種やケースを選ばず、幅広い端末で活用できます。将来的な機種変更後も安心して継続使用できます。【両手が使えるので作業効率アップ】。手首に固定することで、スマホを視界内に保持しつつ両手を自由に使えます。現場作業や屋外撮影、DIY、整備作業などで活躍。必要な情報をすぐに確認でき、効率的なワークスタイルをサポートします。【金属面に吸着できる2WAYマグネット設計】。バンド内蔵のマグネットは両面構造で、スチール製の棚や作業台にしっかり吸着。本体を取り外して簡易スタンドとしても使用できます。仮置きや共有画面表示に便利な多用途設計です。【肌にやさしくフィットする高品質素材】。リストバンド部はシリコン樹脂製で、柔らかく快適な装着感を実現。長時間の作業でもムレにくく、汗による不快感を軽減。ベルトは調整可能で、手首の太さに合わせてしっかりフィットします。【専用落下防止ストラップで安心の安全設計】。万が一マグネットが外れても、専用ストラップでスマートフォンを落下からガード。本体とスマホをしっかり繋げて、安全性を確保。屋外作業や移動中の使用時にも安心してご利用いただけます。
    付属品メタルリング 2個、落下防止ストラップ 1個寸法(mm)約240×58×14ブラック質量(g)約62適合機器マグネットマウント対応のスマホ、付属のメタルリングを装着したスマホプレート寸法(Φmm)58適合腕周(cm)約12~19
  • Type-C延長ケーブル 0.5m JTT

    Type-C延長ケーブル 0.5m

    JTT
    709税込780
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • アクリルペンライトスタンド JTT

    アクリルペンライトスタンド

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    簡単組み立てでペンライトを飾れるアクリル製ペンライトスタンド。素材には透明度が高く平滑性に優れた日本国内製アクリル板を使用。国内自社工場にて製造しております。ペンライトの展示は縦置き&横置き両方に対応。ヘッドの重いペンライトなどは、斜めに展示することもできる3Way仕様。製品はカット状態のパネルでご提供。組み立てに接着剤を使用しません。独自技術により、差し込むだけで組み立てることができます。直径40mmまでのペンライトを立てられる「401CL」と、少し細い28mm径までに対応した「281CL」の2モデルをラインナップ。ペンライトやケミカルライトスティックなどの展示が可能。
    用途ペンライトやケミカルライトスティックなどの展示材質アクリル製クリア質量(g)約40保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約93×52×80(組立後)
  • hoco U144 カラフルLED Type-Cケーブル JTT

    hoco U144 カラフルLED Type-Cケーブル

    JTT
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応のUSB-A to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。
    質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-A充電方式最大3A対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
  • ボールヘッド雲台 JTT

    ボールヘッド雲台

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ボールヘッドで角度自在の雲台です。自在に角度調節可能なボールヘッドはスクリュー式のネジで固定できます。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、角度や方向を素早く調節することができます。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)。・三脚用穴:1/4インチ(メス)
    用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス)ブラック質量(g)50保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)60×55×42耐荷重(g)(最大)500
  • Type-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5Gbps JTT

    Type-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5Gbps

    JTT
    899税込989
    1本
    当日出荷
    USB-C to Cの高速充電PD60W&最大5Gbpsのデータ転送対応ケーブル。最大PD60W充電に対応しており、スマホやタブレット、ノートパソコンまで快適に充電可能。また、最大5GBpsの高速データ転送にも対応。PC・スマホ・タブレット間でのファイル移動も快適。USB3.2Gen1の規格に対応し、安定した高速データ転送と電力供給を実現します。
    ホワイト質量(g)約32規格USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約1対応(最大)PD60W急速充電、(最大)5Gbps高速データ転送保証期間初期不良のみ端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
  • オート吸引MAGホルダー JTT

    オート吸引MAGホルダー

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    電動ポンプによる強力な電動吸盤とマグネット吸着の2WAYマウント。ご利用環境によって吸着方法を選択することができます。最大500gまでの強力な吸着力で、様々なシーンにおいてスマートフォンの設置を強力にサポート。便利なUSB充電式で、約1時間程度で充電可能。満充電で約1週間程度の吸着が可能になります。・電動吸盤。電動ポンプが吸盤内部を真空にすることで、凹凸のない平滑面にピタッと密着し、強力固定。電動吸盤の吸着力が低下すると自動でポンプが動作し、真空状態を維持します。吸盤が強力に吸着していても、側面の解除ボタンを押すことで簡単に取り外しが可能です。・マグネット。マグネットマウント対応のiPhoneや、本製品に付属しているマグネットリングを貼り付けた。スマートフォン・タブレットを磁石の力で瞬時固定。スマートフォンを縦向き・横向きに自在に設置。用途に合わせて最適な角度に調整できます。
    用途【マグネット吸着】スマホやタブレット、冷蔵庫、ほか金属面などに / 【電動吸盤】つるつるした平らな面、鏡やガラス面付属品充電ケーブル、メタルリング、補助シール、クリーニングシート吸着力(最大)1週間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約64×64×31本体質量(g)約82適合機器重さ500gまでのマグネット対応スマートフォン、または付属のメタルリングを貼り付けた機器充電時間約1時間保証期間初期不良のみ充電方式USB(5V/1A)耐荷重(g)(マグネット側・電動吸盤側)約500使用可能回数300回
  • マルチケーブルケース PD60W JTT

    マルチケーブルケース PD60W

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。
    その他【充電】(最大)PD60W材質(本体)ABS樹脂・PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15本体質量(g)約33接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS保証期間初期不良のみ梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1ケーブル長(cm)約22データ転送USB 2.0 データ転送
  • USBプラズマライト S JTT

    USBプラズマライト S

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    USB電源または単4電池×4本で利用できるインテリアライトです。球体の内側で揺らめく美しい光線が、球の表面に触れた指先に集まり、光が弾けます。魔法のような揺らめく光は幻想的で、不思議な光景に心が癒やされます。
    付属品USBケーブル質量(g)131電源USB 5V/1A または 単4電池×4本(アルカリ)保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)100×100×135(球体部分:76)ケーブル長(cm)90
  • USB Party Light Ball JTT

    USB Party Light Ball

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    USB電源に接続するだけでパーティー気分が楽しめるパーティーライト。スマホ、タブレット、モバイルバッテリー、USB-AC充電器などに接続すると、本製品を中心にLEDの光が360°に拡散します。RGBカラーのLEDが音楽に合わせて光り、パーティー気分を盛り上げます。《製品特長》。・音に反応してLEDがライトアップ。・360°にRGBの光が拡散。・サウンドライティング機能搭載。・4種類の取替式コネクタ(USB-A、Type-C、microUSB、iOS)
    セット内容本体、USBコネクタ×4種類質量(g)25電源USB 5V/600mA以上保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)55×60×60
  • マグネット マルチホルダー グレー JTT

    マグネット マルチホルダー グレー

    JTT
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。MagSafeに対応した機器やアクセサリーをテーブルやパイプなどに簡単に取り付けできます。マグネットが内蔵されたヘッド部分は、3軸の関節構造であらゆる向きや角度に固定可能。ネジなどの締め付けが不要で、手で動かせてしっかり角度を保持します。テーブルや棚板などをはさんで固定するクリップマウント部は、最大40mmの厚みの天板に対応。強力スプリングとノンスリップラバーシートでホルダーをしっかり固定できます。クリップマウントはパイプラックなどの円柱パイプにも取り付け可能。未使用時は約9×3cmと小さく折りたたんでコンパクトに収納可能。旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。さらに本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
    付属品メタルリンググレー質量(g)約106寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)約170×60×32、(収納時)約90×60×32対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器保証期間初期不良のみクランプ固定幅(mm)最大40までの板・円柱パイプなど
  • USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W JTT

    USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
    仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス
  • Magnet Band JTT

    Magnet Band

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    仕様●展開サイズ(cm):約38×9●装着サイズ(cm):約20~33ブラック質量(g)85ポケット2つ(深さ約9cmと6cm)
  • Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ

    JTT
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス
  • コネクタキャップ4個入り for Type-C & iOS JTT

    コネクタキャップ4個入り for Type-C & iOS

    JTT
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、充電端子を保護し、埃などの侵入を防止するコネクターキャップです。
    セット内容ホワイト×1個(iOS)、ブラック×1個(iOS)、ホワイト×1個(Type-C)、ブラック×1個(Type-C)材質シリコン寸法(mm)22×12.7×0.4
  • テープLED連結ケーブル 4ピン 100cm JTT

    テープLED連結ケーブル 4ピン 100cm

    JTT
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • テープLED連結ケーブル 4ピン 50cm JTT

    テープLED連結ケーブル 4ピン 50cm

    JTT
    629税込692
    1個
    当日出荷
    連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約50適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m JTT

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約27ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電及びデータ転送
  • EASY STAND 12 for Tablet JTT

    EASY STAND 12 for Tablet

    JTT
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    タブレットの背面と接触する部分にはシリコンパッドが配置されており、使用時のキズを防いでいます。
    セット内容タブレットホルダー×1、三脚×1質量(g)約980寸法(cm)約60×12×9(収納時)、約140×50×50(伸長時)適合サイズタブレットの対角線21~32cm、厚さ13mm、最大900gまで
  • USB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイト JTT

    USB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイト

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト 本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。 センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。 手をかざしてLEDライトを操作 LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。 キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。 点灯/消灯 センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。 明るさ調節 センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。 好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。 ご利用方法 本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。 簡単取付け LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
    付属品両面テープ×3、取扱説明書質量(g)約43.5(ケーブル含む)寸法(cm)約30.4×1.4×0.9色温度(K)6000センサー探知範囲約1~5m入力電源USB 5V/1AUSBケーブル長(cm)約95LED使用数(個)25商品タイプライトエコロジー商品省エネ
  • 4極ステレオミニ L型変換コネクタ JTT

    4極ステレオミニ L型変換コネクタ

    JTT
    509税込560
    1個
    10日以内出荷
    4極ステレオミニジャックの向きを90度変更
    ブラック端子4極ステレオミニプラグ、4極ステレオミニジャック
  • ステレオ - ステレオミニ変換プラグ JTT

    ステレオ - ステレオミニ変換プラグ

    JTT
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    イヤホンプラグの口径を変換
    ゴールド端子3.5mmステレオミニプラグ、標準ステレオジャック
  • X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m JTT

    X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
    出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
  • X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m JTT

    X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
    材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPEケーブル長(m)約2コネクタ形状Type-A/Type-C入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電用・データ転送用
  • クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET JTT

    クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET

    JTT
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    GoProマウントにOSMOPocketを固定するためのホルダーです。 アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能 本製品のGoProクイックリリースマウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なGoPro用アクセサリーに取り付けることができます。 また、Pocket用ホルダーを取り外せば、OSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。 ボディマウントやセルフィースティック等の市販のGoProアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
    材質プラスチック対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
  • LEDライト台座セット AB1タイプ JTT

    LEDライト台座セット AB1タイプ

    JTT
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ! さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。 アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも 下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身! また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。 バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース1」と合体! さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース1」を上部に載せてライトアップ展示が可能! 接合部分はアクションベース1裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
    適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース1」※クリアモデル推奨材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース:約137×137×34、LEDライト台座:約70×70×29質量(g)ライトアップベース:約110、LEDライト台座:約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2
  • PitaLITH PHOTO for Apple Magic Keyboard JTT

    PitaLITH PHOTO for Apple Magic Keyboard

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    アップルマジックキーボード(JIS配列)のキートップにぴったりフィットして、キートップ保護・誤操作防止・携帯性UP! Made in Japan
    種別デスクトップ用材質アクリル、トップパネル(透明)適合機種メーカーApple対応機種Apple Magic Keyboard JIS配列 MLA22J/A(A1644)2015年モデル
  • iPhone HDMIミラーリングケーブル JTT

    iPhone HDMIミラーリングケーブル

    JTT
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
    質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
  • HDMIオス-HDMIメス 2軸変換アダプタ JTT

    HDMIオス-HDMIメス 2軸変換アダプタ

    JTT
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    HDMI端子を自由な向きに変更可能にする2軸タイプのアダプターです 2軸のジョイントにより、ケーブルのねじれ方向と曲げ方向が自由になるので、曲がりにくいHDMIケーブルの配線をスッキリさせたり、レコーダー等の背面から突き出るケーブルを、直角に曲げてスペースを有効活用したりできます。 HDMIケーブルに本製品を接続するだけでケーブルやコネクタにかかる力を受け流すことができるため、コネクタや端子の破損や断線の予防に役立ちます。
    寸法(mm)約71×22×14質量(g)約11コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
  • USBテスター Type-C JTT

    USBテスター Type-C

    JTT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 通電するだけで計測可能 Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)] 本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。 Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。 ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。
    寸法(mm)約63×27×12電流(A)0~5.1電圧(V)4~30時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60出入力ポートType-C