JTT

JTTのページです。JTTは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在361件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
361件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル水素充電池 JTT

    ニッケル水素充電池

    JTT(24件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(4本)
    当日出荷
    今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
    電圧(V)1.2本数4
  • Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTT

    Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ

    JTT(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
    寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT

    DisplayPort-HDMI変換ケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 。大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。
    用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など色ブラック出力DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス)対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど入力HDMI 2.0プラグ金メッキプラグ解像度最大4K(3840×2160)/60p保証期間初期不良のみ
  • モバイル三脚ロングタイプ JTT

    モバイル三脚ロングタイプ

    JTT(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
    セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
  • 強力マグネット カメラスタンド JTT

    強力マグネット カメラスタンド

    JTT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
    付属品雲台×1材質マグネット、アルミ、ラバー寸法(mm)Φ約88×67質量(g)約230
  • クランプタイプカメラアタッチメント プラス JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント プラス

    JTT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー
    対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • USB3.0延長ケーブル JTT

    USB3.0延長ケーブル

    JTT
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
    色ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • クリーニングジェル ケースタイプ JTT

    クリーニングジェル ケースタイプ

    JTT(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
    質量(g)約160
  • クランプタイプカメラアタッチメント JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント

    JTT(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)85×65×20質量(g)140取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • マグネット カメラスタンド JTT

    マグネット カメラスタンド

    JTT
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
    ねじ1/4インチねじ穴1/4インチ
  • USBテープLED JTT

    USBテープLED

    JTT(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
    エコロジー商品省エネ
  • ワイルドホルダーR JTT

    ワイルドホルダーR

    JTT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スマホを縦にも横にも固定可能! 回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。 スマホを固定したまま回転させることが可能。 任意の角度で固定できます。 ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。 様々なサイズのスマートフォンに対応。 つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。 三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。 様々な使い方に対応します。
    材質プラスチック対応機種幅58mm~105mmねじ規格1/4インチメス×2箇
  • TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM JTT

    TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM

    JTT(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
    仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
  • TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIM JTT

    TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIM

    JTT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
    仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
  • USBマグネットライト JTT

    USBマグネットライト

    JTT(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
    寸法(mm)約40×330×35質量(g)約110消費電力(W)6コード長さ(m)約1.25LEDSMD×30灯耐水性非対応使用場所屋内ケーブル長(cm)約125電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm JTT

    HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm

    JTT
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
    寸法(mm)約162×21×11質量(g)約22ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
  • 互換バッテリー JTT

    互換バッテリー

    JTT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
    対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
  • 垂直撮影スマホスタンド JTT

    垂直撮影スマホスタンド

    JTT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。 アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能 また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。 コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。 可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。 脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。 スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。 スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。 ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
    材質アルミ・スチール質量(g)約570アーム寸法(mm)約290~440×Φ26適合幅(mm)スマートフォン:56~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ホルダー:7.3×3.5×2.5
  • miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm JTT

    miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm

    JTT
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
    寸法(mm)約177×21×11質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状mini HDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    色ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • リストバンドホルダー JTT

    リストバンドホルダー

    JTT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手首に着けて手が塞がらない、スマホをウェアラブルにするガジェットです。 スマホを使った様々な業務でも作業効率の向上に役立ちます。 iPhone 13 Pro Maxクラスのサイズに対応するシリコン製ホルダー。 画面操作の邪魔にならないコーナー固定式。 ホルダーは360°角度調整が可能。 ホルダーはバンドから簡単に取り外せ、不意の着信にも対応可能。 リストバンドは肌触りが良く通気性の高い平ゴムを採用。 手首の太さに合わせて微調整ができる面ファスナー固定方式。
    寸法(mm)約125×100×25質量(g)約50対応機種画面サイズが4.5から6.7インチまでのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)バンド幅(mm)約75バンド長(mm)約260特性回転機能
  • HUDクリップホルダー for CAR JTT

    HUDクリップホルダー for CAR

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。 メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。 スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉 本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。 クリップ式マウンター 本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。 角度調節が自由自在 本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。 片手で簡単操作 クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
    材質ABS、シリコンゴム寸法(mm)90×80×115~150質量(g)約90対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度
  • 互換バッテリー【デジタルカメラ】 JTT

    互換バッテリー【デジタルカメラ】

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S9100、S8200、S8100、S8000、S6200、S6100、S6000、S1000pj、S1100pj、S1200pj、S640、S70、S710、S630、S620、S610、S610c、P300 AW100対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S9100、S8200、S8100、S8000、S6200、S6100、S6000、S1000pj、S1100pj、S1200pj、S640、S70、S710、S630、S620、S610、S610c、P300AW100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)800
  • 4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT
    ブラック
    ホワイト

    4in1 USB Type-C分岐ケーブル

    JTT
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。
    保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50
  • USB充電器 5V/2A 1ポート JTT

    USB充電器 5V/2A 1ポート

    JTT
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応
    寸法(mm)約31×58×22色ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
    対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
  • デスクフックダブル JTT

    デスクフックダブル

    JTT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    様々なデスクや棚に固定して使えるダブルフック。フックが2つ付いているので、様々なアイテムを掛けることができます。本体を天板に挟んでハンドルを回すだけで簡単に取り付けが可能。工具は一切不要です。10~68mmの厚さまで対応しており、幅広い厚みの天板でも安定した設置が可能です。天板と本体の間には保護クッションが付属されており、天板のキズ・本体のズレを防止します。軽くて丈夫なアルミ合金製なので、たくさんのアイテムを掛けることができます。
    用途オフィスやワークルーム、寝室・クローゼット、玄関、キッチン・洗面所など幅広く利用可能適合約10~68mmまでの天板の厚さに対応材質アルミ合金製長さ(mm)フック:約45耐荷重(kg)~約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×90×20本体質量(g)約66保証期間初期不良のみ
  • サンバイザースマホクリップ JTT

    サンバイザースマホクリップ

    JTT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー サンバーザーに簡単取付け サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。 角度調節が自由自在 アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。 アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応 スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。 画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。 大きく視線を変えなくても画面確認が可能 サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。 また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
    仕様ボールジョイント:360°回転寸法(mm)約50~90(ホルダー開閉)質量(g)約85取付方式クリップ式収納時寸法(mm)約70×80×125携帯端末対応幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
  • USBテープLED RGB JTT

    USBテープLED RGB

    JTT
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
    付属品リモコンエコロジー商品省エネ
  • クリップタイプカメラアタッチメント MINI JTT

    クリップタイプカメラアタッチメント MINI

    JTT(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    はさむだけでカメラを固定!コンパクトタイプのカメラアタッチメント。。クリップで簡単セッティング。固定は設置がお手軽なクリップ式。机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できます。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。。カメラやビデオを簡単設置。三脚ネジ穴のあるデジカメやビデオカメラ等を固定できます。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用可能です。。ボールジョイントで自由自在。固定した後でも自由に向きを調整できます。。キズ防止クッション。クリップの先端には、ウレタンクッションが貼られており、接地面の傷を防いでいます。
    付属品予備クッション材質スチール、アルミ、ABS開口幅(mm)クリップ:最大35
  • フレキシブルロングネッククリップ JTT

    フレキシブルロングネッククリップ

    JTT
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド 複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。 これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。 フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。 クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。 確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。 薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。 クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
    セット内容クリップ、フレキシブルネック材質プラスチック長さ(cm)約20(フレキシブルネック)ねじ規格1/4インチオスクランプ幅(mm)10~30
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3 RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • HDMIケーブル Premiumモデル JTT

    HDMIケーブル Premiumモデル

    JTT(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高画質対応 高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。 最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載 4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応
    伝送速度(Gbps)最大:18対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用イーサネット対応対応
  • TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLAT JTT

    TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLAT

    JTT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    フラットなまま向きを変えるコネクタ
    仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
  • 覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイド JTT

    覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイド

    JTT(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
    タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
  • フリップスタンドミニ JTT

    フリップスタンドミニ

    JTT
    ¥889税込¥978
    1セット(2個)
    当日出荷
    本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
    材質ABS寸法(mm)50×50×7高さ(mm)フリップ式:約25質量(g)約10
  • TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT

    TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート

    JTT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
    セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状ストレートオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C