2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 ハート 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に矢とハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 矢とハート 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷